L995-3DR-1-TXL ブライト タイツ<トールサイズ> Pearl Izumi 60857476

L995-3DR-1-TXL ブライト タイツ<トールサイズ> Pearl Izumi 60857476 L995-3DR-1-TXL ブライト タイツ<トールサイズ> Pearl Izumi 60857476

ブライト タイツ<トールサイズ>

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード60857476 品番L995-3DR-1-TXL
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ブライト タイツ(995-3DR)ウエストは通常サイズのまま、丈だけを4cm長くしたトールサイズの商品です。保温性に優れた素材「スーパーサーマフリース?プラス」を採用し、快適なはき心地と動きやすさを実現した10℃対応のタイツです。裾ファスナーが無いためソフトで動きやすく、丈も伸ばしやすい仕様になっています。パッドには「3D-ネオ」を継承し新しく誕生した、オールマイティに使える3層構造パッド「3D-アール」を装備しています。

ブラック サイズTXL ウエスト(cm)82〜90 脚長(cm)83〜88 裄丈(cm)〜90 チェスト(cm)98〜102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする