充電式インパクトドライバー DID1806L5

充電式インパクトドライバー DID1806L5 - 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバー DID1806L5 - 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバー DID1806L5 - 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバー DID1806L5 - 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバー DID1806L5 - 京セラインダストリアルツールズ

余裕の作業時間5,000mAh
小型・高効率4極モータを搭載

付属品充電器、電池パック×2、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース質量(kg)1.7電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~2500打撃数(min-1[回/分])0~3000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×235ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12バッテリー18Vリチウムイオン(B-1840L)最大締付トルク(N・m)170充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)4000バッテリー電圧(V)18ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×231保証期間1年内容量1台
取扱説明書:(1MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60860818657850A
49,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする