●よく使う切込深さを記憶するメモリー機能付で便利な左傾斜5°での切断が可能な電子集じん丸ノコです
●面取り専用刃を使うと切断と同時に面取りが出来ます
●高い剛性と高速回転でサイディングボード切断時の切粉飛散を抑え化粧面の欠けを防止します
●5°の左傾斜が可能で便利です
●別売りの2本足定規が使用出来ます
用途各種木材の切断付属品ボックススパナ×1・ソーガイドフェンス×1・アダプタM2(集じん機接続用)×1・延長コード(5m)×1・ホースバンド×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(kg)2.6タイプ定盤:メッキ電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])8700コード長さ(m)0.5定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20型番ANW422EDMノコ刃外径(Φmm)100~125最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)42電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])8700ノコ刃直径(mm)100~125最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36内容量1台