●鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に適した砥石径355mmの高速切断機です
●材料の取付け・取外しが素早く行えるクイックバイス機構付きです
●切込深さの調整が可能なストッパボルト付きです
●砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付きです
最大切断能力(90°)丸 120mm、四角形 120×120、長角形 75×211、矩形130×130
(45°)丸 102mm、四角形 102×102、長方形 75×130、矩形92×92
用途鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断付属品355mm切断砥石(本体装着)×1・両口スパナ(17×13mm)×1材質モーターケース:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)17電流(A)15回転数(min-1[r.p.m])3550定格電流(A)15型番AC3561電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])3550砥石内径(mm)25.4最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)120、(丸形鋼材45°)102切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅120×高さ120、(四角形45°)幅102×高さ102、(長角形90°)幅75×高さ211、(長角形45°)幅75×高さ130内容量1台