充電式小型レシプロソー DRJ120本体のみ

充電式小型レシプロソー DRJ120本体のみ - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式小型レシプロソー DRJ120本体のみ - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式小型レシプロソー DRJ120本体のみ - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)

狭い現場作業に便利なコードレスタイプ
操作性を追究したフォルム
連続作業でも疲れにくい重心位置の設定
目立刃の採用で面沿いの作業が容易に
リフォーム作業をはじめ、いろいろな切断作業に
LEDライト付

付属品六角棒レンチ(3mm)質量(kg)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×83×128切断能力(mm)軟鋼板3.5切断能力(mm)パイプ塩ビ:120切断能力(mm)木材55バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~5000バッテリー電圧(V)14.4保証期間1年ストローク量(mm)10充電時間(分)50バッテリー容量(mAh)5000内容量1台
注意
※レシプロソーブレードNo.88・充電器・電池パック・キャリングケースは付属していません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60861624619650B
40,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする