京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
ジグソー AJ650VDL
ツールレスクランプ機構搭載
低重心コンパクト設計
オビタル機構付
化粧板の切断に便利な定盤カバー付
滑りにくいソフトグリップ
切断能力(mm)
(木材)65
(軟鋼板)6
(傾斜切断)左右0~45°
付属品
ブレード(木工厚板用<No.39>・新建材用<No.32>・鉄工薄板用<No.33>)・刃口板・ガイドピン・定盤カバー・六角棒レンチ・側面案内定規・キャリングケース
ストローク数(min
-1
)
0~3000
ストローク(mm)
20
電源(V)
単相100
電流(A)
4.5
消費電力(W)
430
質量(kg)
1.8
コード長さ(m)
2
長さ(mm)
205
定格電流(A)
4.5
ストローク数(min
-1
[回/分])
0~3000
切断能力(mm)木材
65
切断能力(mm)軟鋼板
6
傾斜切断(°)
(左右)0~45
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
205×67×173
保証期間
1年
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60861658
619250A
¥23,000
¥
15,980
¥17,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください