トリマー ATRE55

トリマー ATRE55 - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)

負荷をかけても回転数が落ちない
フィードバック回路を搭載
起動時の反動が無いソフトスタート機能
片手で握りやすい細身ボディ
切込深さ調整ラック&ピニオン式
ストレートガイド付
ダブテールガイド(外径10×内径8mm)
ダブテールガイドナット付

仕様二重絶縁構造、細にぎりグリップ、ソフトスタート、電子制御付属品超硬ストレートビット(Φ6)・ストレートガイド一式・ダブテールガイド(外径10×内径8)・ダブテールガイドナット・片口スパナ(17mm)・両口スパナ(9×10mm)軸径(Φmm)(取付ビット)6質量(kg)1.3高さ(mm)211電流(A)5.5電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])24000コード長さ(m)2.5定格電流(A)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×211保証期間1年ビット軸径(Φmm)取付:6内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60861685628050A
33,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トリマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/trimmer_howtouse/
2022-12-14

木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする