曜日別特売

ハード磨きパッド

ハード磨きパッド - DREMEL(ドレメル)

コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。
頑固な汚れを素早く強力に磨く、長寿命タイプパッド。
アクセサリーの交換が簡単。
パッドの取り外しが簡単。
乾湿両方で使用可能。
スプラッシュガードを使用可能です。
フック&ループシステム。

用途硬質素材の磨き(鋳鉄製の鍋、金属の錆や塗料、コンクリート表面の錆や変色、石材のカビ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
セット内容
サイズ(mm)
質量(g)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60860084PC368-3-----
2,000
取扱い終了
返品不可
60862087PC368-3120ハード磨きパッド3個635シリコンカーバイド
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする