曜日別特売

コードレス振動ドライバードリル

コードレス振動ドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)

10.8V振動ドライバードリルクラス最小・最軽量ボディです。
コンパクトヘッド170mm、軽量1.0kg。
ギア式2段変速。
電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。

用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業内容量1台
注意
※GSB10.8V-35Hは、バッテリーと充電器は別売です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ能力(mm) コンクリート
穴あけ能力(mm) 鉄工
穴あけ能力(mm) 木工
打撃数(min-1[回/分])
締付トルク(N・m)
ねじ締め能力(mm)
チャック把握範囲(Φmm)
質量(kg)
セット内容
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60862193GSB10.8V-35H1010320~26250剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)80.8~100.8本体-
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60862209GSB10.8V-351010320~26250剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)80.8~101本体、充電器(GAL12V-40)、3.0Ahバッテリー2個、キャリングケース(L-BOXX102N)、L-BOXXインレイ、ベルトフック、ビットホルダー、カラークリップ(本体装着)3
44,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
60860197GSB10.8V-35H(本体のみ)----------
24,000
取扱い終了
返品不可
60860206GSB10.8V-35----------
38,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする