曜日別特売

コードレスドライバードリル

コードレスドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)

10.8Vコンパクトドライバードリル、クラス最小・最軽量ボディ。
着脱の簡単なHEXビットスリーブタイプ。
コンパクトヘッド126mmで狭所の作業もらくらく。
電子無段変速&ギア式2段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト内蔵。

用途木材、金属へのネジ締め
注意
※バッテリーと充電器は含まれていません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
バッテリー電圧(V)
穴あけ能力(mm) 鉄工
穴あけ能力(mm) 木工
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
締付トルク(N・m)
ねじ締め能力(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60862218GSR10.8V-35HXH1台10.810320~460、0~1750剛性体:35、弾性体:2080.6(本体のみ)
21,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
18677971GSR10.8V-35HXHSET1セット(1セット)---0~460、0~1750剛性体:35、弾性体:2080.8
40,500
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60860215GSR10.8V-35HXH(本体のみ)1台-------
19,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする