BOSCH(ボッシュ)
丸のこ刃 エキスパート木材
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。
極薄厚(鋸身+刃先)。
用途
コードレス工具での木材切断
材質
鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬
適合材
木工
内径(mm)
20
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
外径(Φmm)
鋸身厚(mm)
刃先厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60862507
2608644500
42
140
1.3
1.8
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60862516
2608644511
48
184
1
1.6
¥
8,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください