丸のこ刃 スタンダード木材

丸のこ刃 スタンダード木材 - BOSCH(ボッシュ)丸のこ刃 スタンダード木材 - BOSCH(ボッシュ)丸のこ刃 スタンダード木材 - BOSCH(ボッシュ)丸のこ刃 スタンダード木材 - BOSCH(ボッシュ)

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。
極薄厚(鋸身+刃先)。

用途コードレス工具での木材切断材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬適合材木工内径(mm)20内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数
外径(Φmm)
鋸身厚(mm)
刃先厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6086253426088376724214011.5
5,100
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
608625432608837703481841.11.6
5,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする