Wi-Fiホームルータ 4ストリーム プレミアムモデル
接続エリアが広がるメッシュ中継機能+安定通信機能搭載
Wi-Fi 5(Wi-Fi規格IEEE802.11ac)対応。
5GHz帯 最大1733Mbps、2.4GHz帯 最大800Mbps(理論値)のWi-Fiホームルータ。
親機と中継機を連携して自動でネットワークを構築する「メッシュ中継機能」を搭載。
全てのアンテナが3直交偏波に強化された「ワイドレンジアンテナPLUS」採用。
Wi-Fi暗号化の最新技術「WPA3」に対応。
5GHz帯 4ストリーム・2.4GHz帯 4ストリームのプレミアムモデル。
アズワン品番65-1891-49伝送速度(Mbps)【WANインタフェース】1000Mbps/100Mbps【LANインタフェース】1000Mbps/100Mbps【無線LANインタフェース】■IEEE802.11ac:5.2GHz 帯(W52)、5.3GHz 帯(W53)、5.6GHz 帯(W56)、最大1733Mbps(VHT80の場合)(自動フォールバック)■IEEE802.11n:2.4GHz 帯、5.2GHz 帯(W52)、5.3GHz 帯(W53)、5.6GHz 帯(W56)、最大600Mbps(HT40 の場合)、デジタル変調方式の256QAM使用時は、最大800Mbps(自動フォールバック)■IEEE802.11a:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動フォールバック)■IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動フォールバック)■IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps(自動フォールバック)伝送方法WANインタフェース、LANインタフェース、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b内容量1個