VAIO株式会社製。インテル Core i3-1005G1(1.20GHz)、インテルUHD グラフィックス 、8GB(8GB オンボード/増設不可)、14.0型ワイド(16:9)Full HD 1920x1080、SSD 128GBx1(PCIe 暗号化機能付SSD OPAL2.0準拠)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx1、SuperSpeedPlus USB Gen2(USB 3.1)port 給電機能付きx1、SuperSpeed USB(USB 3.0)portx2、Type-Cコネクタ x1(USB Power Delivery、SuperSpeed USB 10Gbps(USB 3.1)、DisplayPort 1.2、5Vアシスト充電 機能をサポート)、HDMI出力x1、ミニD-Sub 15ピンx1、ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1、LTE非搭載、Wi-Fi 6 準拠(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠)、Bluetooth 5.1準拠、TPM搭載(TCG ver.2.0準拠)、指紋センサー搭載、SDHC、SDXC対応、UHS-I対応、内蔵ステレオスピーカー、内蔵ステレオマイク、CMOS センサー搭載Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応(207 万画素)、日本語配列キーボード、高精度タッチパッド(2ボタン付き)、Windows 10 Pro 64ビット、ブラック