JetStream 8ポート 10/100/1000Mbps PoE+スイッチ デスクトップ 2SPF

JetStream 8ポート 10/100/1000Mbps PoE+スイッチ デスクトップ 2SPF - TP-LINKJetStream 8ポート 10/100/1000Mbps PoE+スイッチ デスクトップ 2SPF - TP-LINKJetStream 8ポート 10/100/1000Mbps PoE+スイッチ デスクトップ 2SPF - TP-LINK

8つの802.3at/af企画準拠のPoE+ポートが合計150WのPoE給電を可能。
【英語パッケージ 法人限定】
8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。
L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 802.3af/at 互換 PoE+ ポート x8 を内蔵、
合計 116W の PoE 電力容量と便利な PoE 電源管理機能を搭載 金属筐体

ポート数10材質金属電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプスマートスイッチ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60863383TL-SG2210MP(UN)10
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする