HP(日本ヒューレット・パッカード)
HPE Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 7m AOC Cable
アクティブオプティカルケーブル。
質量(kg)
0.1905
サイズ(cm)
2.5×26.2×29.2
ポート
QSFP28
ケーブルタイプ
AOCケーブル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60864589
R0Z27A
7
8
QSFP28
屋内用
マルチモード
¥
363,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください