Panasonic(パナソニック)
天井用取付熱線センサ自動スイッチ 親器・8Aタイプ・微動検知形
天井取付 熱線センサ付自動スイッチ (親器・8Aタイプ・微動検知形)(無電圧C接点付)(検知後連続動作時間約1~10分可変形) (明るさセンサ付) (100~242V)
材質
プレート・カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、ボディ・端子カバー:ABS樹脂(グリーン)、レンズ:ポリエチレン(乳白)、フード:ポリカーボネイト(透明)、はさみ金具:鋼板
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)
定格電圧(V)
AC100~242(50/60Hz)
定格電流(A)
8
検知方式
熱線レベル変化分検知方式
適合子器
熱線センサ付自動スイッチ(子器) WTK6912Kなど
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60862577
WTK64820
¥37,500
¥
29,980
¥32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください