眼科剪刀

眼科剪刀 - nopa眼科剪刀 - nopa眼科剪刀 - nopa眼科剪刀 - nopa眼科剪刀 - nopa

不活性化処理を施しており、錆びにくい材質です。

材質ステンレス(DIN1.4117、AISI420B)全長(mm)115医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000018医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54526536IRS1157-4355-01
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
60865648IRC1157-4355-02
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする