曜日別特売

バイタルナビ 手首式血圧計

バイタルナビ 手首式血圧計 - ナビス(アズワン)バイタルナビ 手首式血圧計 - ナビス(アズワン)バイタルナビ 手首式血圧計 - ナビス(アズワン)バイタルナビ 手首式血圧計 - ナビス(アズワン)バイタルナビ 手首式血圧計 - ナビス(アズワン)バイタルナビ 手首式血圧計 - ナビス(アズワン)

加圧時に測定するため、手首への負担が少ないです。
バックライト付きのため、暗い場所でも見やすいです。
血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。
カフは片手でも巻きやすい構造です。
機能が充実した血圧計です。

測定範囲(圧力)0~299mmHg、(脈拍)40~199回/分質量(g)100電源単4乾電池×2本(テスト用付属)本体寸法(mm)86×66×22測定方法オシロメトリック法機能平均値:最新3回、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、脈拍血圧同時表示:有、時計機能:有、自動電源オフ:有電池寿命約250回アズワン品番7-6816-01メモリー機能60回×2医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AKBZX00029000測定部位手首式適合手首周(cm)約13.5~21.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60865675NV-1598
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする