OHSATO(大里)
すっごく速いラック支柱ビス
木材ラックの色に合わせて頭部カラーを選べる木工用ビスです。
入り込みスピードが速い三条ねじを採用しているので施工性が抜群です。
用途
木材ラックの棚板止めに使用します。
材質
鉄/ユニクロメッキ
長さ(mm)
38
先端サイズ(#)
No2
ねじの呼び
M4
内容量
1袋(50本)
注意
※速く入るので、締めすぎに注意して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60866664
HP1305
白(頭部)
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
60866673
HP1306
パイン(頭部)
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
60866689
HP1307
ブロンズ(頭部)
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
60866698
HP1308
ダークブラウン(頭部)
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧