温湿度ロガー SK-L754用オプションセンサ

温湿度ロガー SK-L754用オプションセンサ - 佐藤計量器製作所
精度(℃)温度:±0.5、湿度:図をご覧ください内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
温度測定範囲(℃)
湿度測定範囲(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60868159SK-L754-1センサ部:約11×(H)60mm、コネクタ部:約Φ9×L30mm-10.0~60.05.0~95.0(at0~60℃)
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
60868168SK-L754-2センサ部:約11×L34mm、コネクタ部:約12×L40mm、コード:約1.6m-20.0~80.05.0~95.0(at0~80℃)
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60868159SK-L754-154992018SKL7541SK-L754-1 温湿度ロガー SK-L754用温湿度センサ(一体) SK-L754-1(8880-01) 佐藤計量器製作所 54992018温湿度ロガー SK-L754用温湿度センサ(一体) SK-L754-1(8880-01)佐藤計量器製作所1本
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
60868168SK-L754-254992027SKL7542SK-L754-2 温湿度ロガー SK-L754用オプションセンサ(分離) SK-L754-2 佐藤計量器製作所 54992027温湿度ロガー SK-L754用オプションセンサ(分離) SK-L754-2佐藤計量器製作所1本
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする