曜日別特売

カーリータップ(抗菌タイプ)

カーリータップ(抗菌タイプ) - 長岡特殊電線カーリータップ(抗菌タイプ) - 長岡特殊電線カーリータップ(抗菌タイプ) - 長岡特殊電線カーリータップ(抗菌タイプ) - 長岡特殊電線カーリータップ(抗菌タイプ) - 長岡特殊電線
(1件のレビュー)

伸びる延長コードカーリータップ
移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
最大伸長3m! カール部分が伸び縮みしますので、使いたいときに必要な分だけ伸ばせます!
15A(1500W)対応で、余裕の電源供給!
新開発の特殊樹脂を採用し、伸縮性が大幅に向上!
抗菌剤配合で安心安全!清潔さが求められる環境でのご使用にも!

用途
天井のコンセントから、レジやPOSシステム、商品ディスプレイ等の電源供給に!
インテリア性に優れ、店舗や小売店、美容院など、お客様の目につく場所にも最適!
取り扱いのしやすい長さと軽さで、電気工具やご家庭での使用にも!
仕様線心数:2心質量(g)概算:600適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125以下コンセント形状2P 15A 125Vコード長さ(m)約1.3(プラグ部分を含む)定格電流(A)15以下導体断面積(mm2)2外径d(Φmm)電線:約5.0×8.0使用場所屋内カール外径(Φmm)約25RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌伸長(m)最大:約3内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60869008EC-03YLイエロ-
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
60869017EC-03GRグリ-ン
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
60869026EC-03BLブル-
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
60869035EC-03VTパ-プル
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
60869044EC-03PIピンク
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60869017
2021-04-30
用途: 食品包装作業時に使う小型機器の電源確保
製造業

L型のプラグのタイプがあればなおよかった。
カラーバリエーションが微妙・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする