Slice(スライス)
セラミック替刃(ラウンド刃先、シームリッパー)
セラミック替刃です。対応製品番号:10548・10568・10580・10589・10596・10597
用途
カッターナイフ替刃
適合本体
10548・10568・10580・10589・10596・10597
質量(g)
0.37
刃のサイズ(mm)
32.80×6.06×0.80
材質(刃)
セラミック
内容量
1パック(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60869078
10536
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください