Slice(スライス)
セラミック バリ取り替刃 (凸面)
セラミック替刃です。対応製品番号:10482
用途
カッターナイフ替刃
適合本体
10482
質量(g)
7.6
刃のサイズ(mm)
60.00×15.00×1.80
材質(刃)
セラミック
内容量
1パック(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60869096
10483
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください