曜日別特売

セラミック バリ取り替刃 (凹面)

セラミック バリ取り替刃 (凹面) - Slice(スライス)セラミック バリ取り替刃 (凹面) - Slice(スライス)

セラミック替刃です。対応製品番号:10482

用途カッターナイフ替刃適合本体10482質量(g)6.9刃のサイズ(mm)60.00×15.00×1.80材質(刃)セラミック内容量1パック(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6086910510484
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする