レバーハンドル錠

レバーハンドル錠 - 美和ロック
仕様ユニオン社製レバーハンドルに対応したMIWA製LA錠です。シルバー(ステンレスヘアライン)軸の形状レバーハンドル角軸:□形対応機種MIWA LAバックセット(mm)64内容量1個
注意
※ユニオン製レバーハンドル(角軸□型)のみ取付可能です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58382459U9 LAS-1 64×33~41 ST33~41
8,750
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
58382468U9 LAS-1 64×63 ST63
8,830
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする