曜日別特売

グロメット

グロメット - 栃木屋グロメット - 栃木屋グロメット - 栃木屋グロメット - 栃木屋グロメット - 栃木屋グロメット - 栃木屋グロメット - 栃木屋グロメット - 栃木屋
(2件のレビュー)

機器のシャーシに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。

用途測定機・通信機・電気製品等材質/処理EPDM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全14種類を絞り込む
寸法C(mm)
寸法E(mm)
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60870469TM-346-1Φ24Φ20Φ1872.51.5
オープン
40
44(税込)
当日出荷
60870478TM-346-2Φ20Φ14Φ127.42.32
オープン
28
31(税込)
当日出荷
60870487TM-346-3Φ19Φ15.5Φ13.552.30.75
オープン
32
35(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
60870496TM-346-4Φ18Φ12.5Φ9.5621.75
オープン
28
31(税込)
当日出荷
60870505TM-346-5Φ16Φ11Φ8.473.21
オープン
22
24(税込)
当日出荷
60870514TM-346-6Φ15Φ11Φ951.61.5
オープン
20
22(税込)
当日出荷
60870523TM-346-7Φ14Φ10.5Φ863.21.25
オープン
22
24(税込)
当日出荷
60870539TM-346-8Φ13Φ9Φ761.61.5
オープン
25
28(税込)
当日出荷
60870548TM-346-9Φ11Φ8Φ652.30.75
オープン
20
22(税込)
当日出荷
60870557TM-346-10Φ10Φ7.5Φ5721.5
オープン
20
22(税込)
当日出荷
60870566TM-346-11Φ9Φ6Φ462.51.5
オープン
20
22(税込)
当日出荷
60870575TM-346-12Φ8Φ4.5Φ3.5420.5
オープン
20
22(税込)
当日出荷
60870584TM-346-13Φ8Φ6Φ4410.75
オープン
20
22(税込)
当日出荷
60870593TM-346-14Φ7Φ4Φ1.5410.75
オープン
20
22(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 電子基板組み立て後の100ボルト導入

電子基板組み立て後の100ボルト導入のために購入しました。引き込みは穴ではなく、もう少し長い導入部があるといいです。ゴムは劣化するので、どの程度もつのか不安はあります。

対象商品 : 60870487
2024-01-24
用途: 鉄板穴の相手への保護
長岡溶接所

鉄板にハマる部分が浅い(少ない)タイプなので嵌めやすいですが、板厚にピッタリな物でないとはずれやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする