ステンレス多機能物干し台ほすおー

ステンレス多機能物干し台ほすおー - 積水樹脂ステンレス多機能物干し台ほすおー - 積水樹脂ステンレス多機能物干し台ほすおー - 積水樹脂

ふとんから小物まで1台で干せる大容量タイプです
使用場所や干し物の量に合わせて自由にレイアウトして使えるパネル型
伸縮竿(1~1.8m伸縮)が2本付でシーツやふとんも楽々干せます
使用しないときは約13cmの幅でコンパクトに収納できます
竿のズレを防ぎ、着脱も簡単なストッパー付き竿受けです

材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ Φ25.4/Φ22.2mm、部品/ABS樹脂、PP樹脂、スチール(メッキ )質量(g)7500耐荷重(kg)全体で約30まで収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×130×1200使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約2260×740×1200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60871564HD-60S
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする