フロアシール 矢印(大)「こちらへお進みください」

フロアシール 矢印(大)「こちらへお進みください」 - アルファフロアシール 矢印(大)「こちらへお進みください」 - アルファフロアシール 矢印(大)「こちらへお進みください」 - アルファ

貼り付け簡単・施工不要!床面を有効活用して誘導・注意を施すことが可能です。滑り止め加工、汚れや傷にも強い仕様なので、安全・衛生面でも安心!器具の「ガイド・サイン・コーン」便利な販促什器、ツール系商品です。

材質表面:UVトップコート(セラミック配合ガラスコーティング・硬度9H)設置場所平面の鏡面床材寸法(高さH×幅W)(mm)1000×200使用期間(年)1~2(使用環境によって変わります)帯幅(cm)10内容量1枚
注意
※適さない設置場所:凹凸が多い場所、天然素材の床材
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60872779-
4,500
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする