允・セサミ
技職人魂 万能職人詰め替え用
万能職人は有機汚れ(拭き掃除と解釈)にどこにでも使えます。
材質
ノニオン界面活性剤(ポリオキシエチレン2ーエチルヘキシルエーテル)8%、両面活性剤2%、アルカリ剤、着色剤、精製水
寸法(mm)
115×60×192
質量(g)
1090
容量(L)
1
液性
アルカリ性
商品タイプ
詰め替え用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(1L)
注意
※他の洗剤と混ぜないでし使用してください。
※容器から出した洗剤はもとの容器に戻さないでください。
※保護具(ゴム手袋、保護眼鏡、マスクなど)を着用し使用してください。
※必ず目立たないところで変色が見られないか試してからご使用ください。
※床に塗布した場合は滑りやすくなってますので足下には十分注意して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60875633
-
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください