メガバブルマグネット付アルミレベルV溝付

メガバブルマグネット付アルミレベルV溝付 - アカツキ製作所(KOD)メガバブルマグネット付アルミレベルV溝付 - アカツキ製作所(KOD)メガバブルマグネット付アルミレベルV溝付 - アカツキ製作所(KOD)メガバブルマグネット付アルミレベルV溝付 - アカツキ製作所(KOD)メガバブルマグネット付アルミレベルV溝付 - アカツキ製作所(KOD)メガバブルマグネット付アルミレベルV溝付 - アカツキ製作所(KOD)メガバブルマグネット付アルミレベルV溝付 - アカツキ製作所(KOD)メガバブルマグネット付アルミレベルV溝付 - アカツキ製作所(KOD)

気泡がデカい。
見やすい。
測りやすい。
過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP!
水平気泡サイズ2.3倍
水平気泡サイズ1.8倍
(メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍)
(メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)

材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なしグリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
マグネット部寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60875168L-777M230230は1ヶ所付・300~900は2ヶ所付
4,510
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
60875177L-777M300230は1ヶ所付・300~900は2ヶ所付
6,165
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
60875186L-777M380230は1ヶ所付・300~900は2ヶ所付
6,575
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
60875195L-777M450230は1ヶ所付・300~900は2ヶ所付
6,810
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
60875204L-777M600230は1ヶ所付・300~900は2ヶ所付
7,670
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
60875213L-777M900230は1ヶ所付・300~900は2ヶ所付
9,410
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
60875299LS-777M230-
4,510
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
60875308LS-777M300-
6,165
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
60875317LS-777M380-
6,575
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
60875326LS-777M450-
6,810
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
60875335LS-777M600-
7,670
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
60875344LS-777M900-
9,410
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする