MEGA 排水勾配器

MEGA 排水勾配器 - アカツキ製作所(KOD)MEGA 排水勾配器 - アカツキ製作所(KOD)

排水管勾配に!
超大型気泡管搭載で視認性抜群!作業効率が一気にアップ!!
1台で4測定可能!
水平、1/50、1/75、1/100測定可能

材質(フレーム)箱型アルミフレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面質量(g)500呼び寸法(mm)500気泡管カマボコ型レンズ気泡管・4本目盛入・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・感度0.5mm/m=0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・気泡管の比較:上:GL-25U、下:MGL-500アズワン品番65-2053-89RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60875229MGL-500500
9,290
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする