アカツキ製作所(KOD)
2軸コンパクトデジタル水平器
手元で2軸数値を確認!1人でレベル出し可能!
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
0~+50
角度の測定範囲(°)
0~90×4
分解能
0.05°(1.0mm/m)
電池
単4電池×2本
モード
角度°mm/m、in/F
サイズ(mm)
61×58×38
アズワン品番
64-8493-52
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
接続
内容量
1個
注意
※本体にアプリケーションインストール用カードは1枚付属しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60875353
DWL-90Pro
¥
14,850
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください