ドライでもウェットでも幅広く使用可能
水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触
優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収
毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
汚れの吸収力は布以上ですが、使い勝手は布同様。水やお湯、消毒液や溶剤をつけても使えます。
食品周りでのご使用にも適した衛生的なポリパック入りですから、保管性にも優れ、未使用分が汚れる心配もありません。チリ、ケバ、糸クズの心配なし!布製の汚れ拭きでは避けることのできない糸クズなどが出ませんから、確実な拭きとり作業が可能です。

タイプ4つ折りシートサイズ(mm)335×343厚さレギュラー区分新品シリーズワイプオールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(50枚×18パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6087546660575
20,880
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする