曜日別特売

キャラバンNV350用 195/80R15 107/105L LT スタッドレスタイヤ&ホイール4本set 1.

キャラバンNV350用 195/80R15 107/105L LT スタッドレスタイヤ&ホイール4本set 1. - Goodyear
(1件のレビュー)

タイヤとホイールがセット(組込み・バランス調整済)でお買い得な商品です。

用途キャラバン(NV350)サイズ15インチ6.0JJ 6-139.7 +44本数4本タイヤタイプグッドイヤー ICE NAVI(アイスナビ) CARGOタイヤサイズ195/80R15 107/105Lホイールバイソン BN-01タイヤ幅(mm)195リム径(inch)15偏平率(%)80商品タイプタイヤ+ホイール内容量1セット(4本)
注意
※ホイールナットは付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ボディタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60875554-ダークシルバー商用車(キャラバン NV350)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60875563BISON BN-01 1560 6-139 +44 MBメタリックブラック商用車・バン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60875563
2022-12-07
用途: タイヤ交換
株式会社東工業建設業・工事業

発送が早く助かりました。品切れになる前でよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする