バーテック
ROBO軸付マイクロスパイラル
1Φ~12Φまでほとんどの小径穴に対応
パイプタイプで自動化に対応し大幅な省力化を実現しました。
Uターン式先端処理のため、ワークに傷がつきにくいです。
用途
あらゆる円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り ・マニホールド・ブロックのバリ取り、アルミ製シリンダー内部・クロスハッチ成形のバリ取り・ピストン穴内面のバリ取り、研磨に
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
注意
※区域内のブラシ使用者及び、その周辺の者は必ず防護用防具を着用のこと。
※許容最高回転数を超えて使用しないでください。
※マイクロスパイラルブラシは構造上、ブラシ部と軸部の接合部が曲がることがありますので取扱いには十分な注意をお願いします。
※作業するときは必ずパイプ内部や加工穴内部にインサートした状態で使用してください。
※ブラシが破損する可能性がありますので空転させないでください
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
軸径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60875667
30809800
1本
201-6893
酸化アルミ(AO)
3
70
5
¥
6,624
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60875676
30809900
1本
202-1604
酸化アルミ(AO)
3
70
5
¥
6,624
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875685
30810000
1本
201-8494
酸化アルミ(AO)
3
70
5
¥
6,624
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875694
30810100
1本
202-0032
酸化アルミ(AO)
3
70
5
¥
6,624
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875703
30810200
1本
202-1658
酸化アルミ(AO)
3
70
5
¥
6,624
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875719
30810300
1本
201-6885
酸化アルミ(AO)
3
70
5
¥
5,676
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875728
30810400
1本
202-1671
酸化アルミ(AO)
3
70
5
¥
5,676
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875737
30810500
1本
201-8496
酸化アルミ(AO)
3
70
5
¥
5,676
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875746
30810600
1本
201-6927
酸化アルミ(AO)
3
70
5
¥
5,676
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60875755
30810700
1本
202-1633
酸化アルミ(AO)
3
70
5
¥
5,676
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875825
30819800
1本
201-6894
ナイロン
3
70
5
¥
6,480
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60875834
30819900
1本
202-1617
ナイロン
3
70
5
¥
6,480
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875843
30820000
1本
202-1575
ナイロン
3
70
5
¥
6,480
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875859
30820100
1本
202-1607
ナイロン
3
70
5
¥
6,480
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875868
30820200
1本
201-6909
ナイロン
3
70
5
¥
6,480
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875877
30820300
1本
202-0014
ナイロン
3
70
5
¥
5,604
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60875886
30820400
1本
202-0005
ナイロン
3
70
5
¥
5,604
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
60875895
30820500
1本
202-0099
ナイロン
3
70
5
¥
5,604
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60875904
30820600
1本
201-8481
ナイロン
3
70
5
¥
5,604
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60875913
30820700
1本
202-1627
ナイロン
3
70
5
¥
5,604
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60875983
30829800
1本
201-6924
ステンレス
3
70
5
¥
9,468
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875999
30829900
1本
201-8483
ステンレス
3
70
5
¥
9,468
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876008
30830000
1本
201-8413
ステンレス
3
70
5
¥
9,468
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876017
30830100
1本
201-8439
ステンレス
3
70
5
¥
9,468
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876026
30830200
1本
201-8488
ステンレス
3
70
5
¥
9,468
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876035
30830300
1本
202-1581
ステンレス
3
70
5
¥
7,848
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876044
30830400
1本
201-8461
ステンレス
3
70
5
¥
7,848
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876053
30830500
1本
201-9998
ステンレス
3
70
5
¥
7,848
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876069
30830600
1本
201-6926
ステンレス
3
70
5
¥
7,848
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876078
30830700
1本
202-0071
ステンレス
3
70
5
¥
7,848
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60875764
30810800
1本
201-6905
酸化アルミ(AO)
6
70
30
オープン
取扱い終了
返品不可
60875773
30810900
1本
202-1626
シリコンカーバイト(SC)
6
100
30
オープン
取扱い終了
返品不可
60875789
30811000
1本
201-6891
シリコンカーバイト(SC)
6
100
30
オープン
取扱い終了
返品不可
60875798
30811100
1本
201-8415
シリコンカーバイト(SC)
6
100
30
オープン
取扱い終了
返品不可
60875807
30811200
1本
201-8490
シリコンカーバイト(SC)
6
100
30
オープン
取扱い終了
返品不可
60875816
30811300
1本
202-1639
シリコンカーバイト(SC)
6
100
30
オープン
取扱い終了
返品不可
60875929
30820800
1本
201-8432
ナイロン
6
100
30
オープン
取扱い終了
返品不可
60875938
30820900
1本
201-8492
ナイロン
6
100
30
オープン
取扱い終了
返品不可
60875947
30821000
1本
201-6874
ナイロン
6
100
30
オープン
取扱い終了
返品不可
60875956
30821100
1本
202-0010
ナイロン
6
100
30
オープン
取扱い終了
返品不可
60875965
30821200
1本
202-0033
ナイロン
6
100
30
オープン
取扱い終了
返品不可
60875974
30821300
1本
202-1649
ナイロン
6
100
30
オープン
取扱い終了
返品不可
60876087
30830800
1本
201-6934
ステンレス
6
100
30
オープン
取扱い終了
返品不可
60876096
30830900
1本
201-6892
ステンレス
6
100
30
オープン
取扱い終了
返品不可
60876105
30831000
1本
202-1635
ステンレス
6
100
30
オープン
取扱い終了
返品不可
60876114
30831100
1本
201-6936
ステンレス
6
100
30
オープン
取扱い終了
返品不可
60876123
30831200
1個
202-0091
SUS(ステンレスワイヤー)
6
100
30
¥
6,220
取扱い終了
返品不可
60876139
30831300
1本
201-9999
ステンレス
6
100
30
オープン
取扱い終了
返品不可
60876148
30839800
1本
201-9997
真鍮線
3
70
5
¥
8,604
取扱い終了
返品不可
60876157
30839900
1本
202-1634
真鍮線
3
70
5
¥
8,604
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ