バーテック
ダイナミック カップブラシ
研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績あるスタンダードシリーズです。
用途
曲面部のサビ落とし、塗料剥離(べベル・筒型)に。造船・橋梁等の研磨、クリーニングに。溶接前後処理のクリーニングに。メッキ塗装の下地研磨などに。
材質
SUS(ステンレスワイヤー)
質量(g)
300
タイプ
電動用
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径
M10P1.5
線径(Φmm)
0.3
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60876324
10073400
1箱(10個)
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
返品不可
70869560
10073400
1個
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください