バーテック
ダイナミック クリンプタイプベベルブラシ
研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績あるスタンダードシリーズです。
用途
曲面部のサビ落とし、塗料剥離(べベル・筒型)に。造船・橋梁等の研磨、クリーニングに。溶接前後処理のクリーニングに。メッキ塗装の下地研磨などに。
材質
真鍮メッキスチールワイヤー
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(mm)
85
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
線径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60876333
10103700
202-1677
200
電動用
0.3
64-9293-42
¥
21,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
60876349
10106700
202-0078
300
エアー用
0.27
64-9293-43
¥
21,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください