バーテック
バリーハンター底側面ツクシタイプ
パイプタイプで自動化に対応
用途
円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り
材質
ステンレス
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
線径(Φmm)
0.2
植付(mm)
50
注意
※区域内のブラシ使用者及び、その周辺の者は必ず防護用防具を着用のこと。
※許容最高回転数を超えて使用しないでください。
※作業するときは必ずパイプ内部や加工穴内部にインサートした状態で使用してください。
※ブラシが破損する可能性があります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
適合穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60876367
31010300
1本
202-0094
20
3~4
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
当日出荷
60876376
31010400
1本
202-3153
20
4~5
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60876385
31010500
1本
202-1656
20
5~6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
返品不可
60876394
31010600
1本
202-0020
20
6~7
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876403
31010700
1本
201-8416
25
7~8
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876419
31010800
1本
202-0068
25
8~9
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60876428
31010900
1本
202-1587
30
9~10
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876437
31011000
1個
202-0016
25
6~7
¥
9,408
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876446
31011100
1本
202-1638
45
11~12
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876455
31011200
1本
202-0093
45
12~13
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876464
31011300
1本
201-8460
50
13~13.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876473
31011400
1本
201-8442
55
13~14
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876489
31011500
1本
201-8459
60
14~15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60876498
31011600
1本
201-8491
70
15~16
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください