理研ダイヤモンド工業
タイル コンクリート兼用カッター
タイルとコンクリート切断兼用で現場で重宝します。
Φ15プラリング標準付属
用途
磁器タイル、陶器タイル
コンクリート切断にも対応します。
適合材
磁器タイル、陶器タイル、コンクリート
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20/(付属リング)15
タイプ
ウェーブタイプ
材質/仕上
台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他
トラスコ品番
207-3927
質量(g)
80
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
刃厚(mm)
1.4
ダイヤ層厚さ(mm)
1.4
アズワン品番
64-8693-64
チップ高さ(mm)
5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60876638
SR-4-1.4
14500
100
20/(付属リング)15
1.4
¥
14,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください