曜日別特売

タイルカッター

タイルカッター - 理研ダイヤモンド工業タイルカッター - 理研ダイヤモンド工業

薄刃1.0mmで切れ味と仕上り良好です。
Φ15プラリング標準付属

用途磁器タイル、硬質タイル、陶器タイルの切断に。適合材磁器タイル、硬質タイル、陶器タイル外径(Φmm)100穴径(Φmm)20/(付属リング)15タイプウェーブタイプ材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他トラスコ品番207-3926質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)1ダイヤ層厚さ(mm)1アズワン品番64-8693-16チップ高さ(mm)5内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60876647SR-4-11450010020/(付属リング)151
14,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする