ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。
自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。
水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引!
丸洗いしたようにスッキリ!
(仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし



以前購入して使用していますがカーペットなどに水やコーヒーなどをこぼした直後であればこれ1台できれいになります。少し時間が経つと落ちきらない。吸引力がもう少し強くてほしいです
わぁ~コーヒーのいい香り~…わぁ…………
ってなったので応急処置後に即購入しました。
別のレビューに多数の「壊れた」があったので躊躇しておりましたがこの際です。
泡の出る洗剤×!!ホースのひねり曲げ×!!要、使用後スプレー出すボタンを押して空気圧ぬき!!
何をすると何をしないと壊れるのかをいろいろな人の動画を
クリーナー届くまでにいっぱい拝見、確認した後に使用しました。先人たちに感謝!!
動画見てなければ初動で壊してたかも!と思われるポイントがいっぱいでした。
ボトルタイプの専用洗剤があったので合わせて購入、破損原因となる泡が立ちにくいようです。
廃液タンクがコーヒー色になりました。
車内の迸るコーヒー臭はなくなり、満足の結果となりました。
ただ廃液タンクの水が思いのほかすぐ満タンになります。
満タンになるとウィーーー…ン゛ンィィィーー!っと音が変わるので交換のタイミングがわかりやすいくソコは助かります。
助手席1シートの掃除するだけで廃液タンクの水廃棄・掃除・水補充を4、5回ほど行わないかんのはちょっと困る。
洗面所までの往復が大変で、途中から水廃棄用バケツと補充用水を車横に用意しました必須。
後日、絵の具が絨毯に!となったので
昔からある墨汁シミもろともチャレンジしました。
絵の具は落ちて、墨汁は無理でした。
リンサークリーナ自体は水でぬらす。水分を掃除機で吸う。ですので、
水分側に汚れを移さないと落とすのが難しいようです。
600mlのコーヒーをぶちまけた際はおすすめ。
使用前に先人たちの動画まとめて視聴はもっとおすすめ!!
長年ついた汚れがきれいに落ち、助かりました。
ホース式なので、天井を掃除する際も、無理なくきれいにできて、さらに軽い。
大掃除に大変役立ちます。
頑固なシミ汚れの時洗剤で、何度も繰り返すので大きな器械だと洗いにくい
大きさ的に染み抜きにちょうど良い。
ぬるま湯を入れて使えるのでシミ落ちも良いです
汚れた水の回収率も意外と良かった
車のシートの埃りや汚れ落としに探していましたが、
今回良いものを見つけ早速購入しました。
清掃が楽しみです、、、ユーザーさんの喜ぶ顔が目に浮かびます。
水の激落ちくんを入れて使用してます。まあまあキレイになるけど1日くらい干さないと
乾かない
製品が到着したので説明書通りに積水タンクを外そうとしたところビクともせず。結果タンクの蓋部分の接着剤がはみ出したのか、タンクと本体が固着しており外れない状態。しかもかなりしっかりと接着されてしまっており。凄刃の新品のカッターの刃を入れ剥がすことに成功しました。製品クオリティとしてはゴミレベルでしたのでこの評価とさせていただきます。かなりの力を加えても外れなかったので返品も考えましたが、急ぎ使用したかったため仕方なくそのように対応しました。アイリスオーヤマさんの製品は以前購入した電子レンジでも失敗しているので、もう少しちゃんとした製品作った方が良いですよ。ほかのメーカーで同価格帯で手にはいるなら選びません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いたします。
かなり水量が多い為乾燥に時間がかかる為汚れはよく落ちます