曜日別特売

ハンドカッター用レーザーブレード ダイヤ配列タイプ

ハンドカッター用レーザーブレード ダイヤ配列タイプ - 理研ダイヤモンド工業ハンドカッター用レーザーブレード ダイヤ配列タイプ - 理研ダイヤモンド工業ハンドカッター用レーザーブレード ダイヤ配列タイプ - 理研ダイヤモンド工業ハンドカッター用レーザーブレード ダイヤ配列タイプ - 理研ダイヤモンド工業ハンドカッター用レーザーブレード ダイヤ配列タイプ - 理研ダイヤモンド工業ハンドカッター用レーザーブレード ダイヤ配列タイプ - 理研ダイヤモンド工業ハンドカッター用レーザーブレード ダイヤ配列タイプ - 理研ダイヤモンド工業ハンドカッター用レーザーブレード ダイヤ配列タイプ - 理研ダイヤモンド工業

鉄筋コンクリート、高強度コンクリート切断にも対応します。
ハンドカッター、エンジン式、電動式対応

用途鉄筋コンクリート、パイル、コンクリート二次製品全般適合材鉄筋コンクリート、パイル、コンクリート二次製品全般穴径(Φmm)30.5/(付属リング)20、 22、 25.4タイプ乾式材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他チップ高さ(mm)7内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
ダイヤ層厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60876674JJ-12630030530.5/(付属リング)20、 22、 25.42.82.81.2
42,000
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
60876683JJ-14430035530.5/(付属リング)20、 22、 25.43.23.22
52,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする