ステンレスドリル

ステンレスドリル - アークランドサカモトステンレスドリル - アークランドサカモトステンレスドリル - アークランドサカモト

溝長を短く、心厚を厚くしドリルの剛性を高めたことで、驚異的な寿命アップが図れます。
素材は理研の高コバルトハイス鋼(HSCo)を使用しています。
切削抵抗が減り長寿命。

用途ステンレスの穴あけにシャンク形状ストレートシャンク材質高コバルトハイス鋼(HSCo)内容量1本
注意
※密閉された室内でご使用の時は、防塵のためマスクを着用ください。
※手袋の着用は巻き込まれる恐れがあり危険ですから避けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608774783092111.01.01040
オープン
739
813(税込)
翌々日出荷
608774873092131.51.51548
オープン
749
824(税込)
翌々日出荷
608774963092151.81.82053
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする