GREAT TOOL
ショートタイプ下穴錐セット
ショートタイプだから芯ブレ少なく折れにくい。
テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群。
用途
木材、合成樹脂の下穴
材質
HSS鋼
セット内容
ショートタイプ六角軸HSS鋼チタンコーティング下穴錐2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm
全長(mm)
65
溝長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
6.35
ドリル径(Φmm)
2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
内容量
1セット(6本)
注意
※ご使用前にセット内容を点検し、変形やヒビ割れ等の異常がないか確認してください。
※軍手などの手袋は回転部に巻き込まれる恐れがありますので、着用しないでください。
※ドリル刃は、木材、合成樹脂用です。
※用途以外には使用しないでください。
※ドリル刃は加工材に対して垂直にご使用ください。
※使用後は、ホコリ・湿気などを避け、きれいな状態で保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60878869
GTTS-6
2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
6.35
65
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください