ハウスWF C1000ビタミンレモン 瓶 140ml x6

ハウスWF C1000ビタミンレモン 瓶 140ml x6 - ハウスウェルネスフーズ

ビタミンCといったら「C1000」。その中でもCをきちんと摂りたい人に選ばれる、「C1000ビタミンレモン」がよりすっきりボトルになりました。どなたにでも安心して飲んでいただけるように、瓶の肩口に「シーセン」「レモン」という点字が入っています。レモン果汁50個分のビタミンC1000mg、さらにB1、Eなど、レモン果汁に含まれるビタミンはそのままに、よりスッキリしたおいしさをお楽しみいただけます。ビタミンカラーのC1000はいろんなところでみなさんを応援しています。[果汁10%未満]

容量(mL)
140
容器
本数
6
内容量
1箱(140mL×6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608840334530503024525
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする