サントリー 塩のはちみつレモン

サントリー 塩のはちみつレモン - サントリー
9/1より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

塩分・鉄分補給に!

仕様
【果汁含有量】3%
容量(mL)
490
シリーズ
はちみつレモン
容器
ペットボトル
本数
24
賞味期限
7ヶ月
原材料
糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、レモン果汁、はちみつ、食塩/酸味料、香料、ビタミンC、ピロリン酸鉄、甘味料(スクラロース)、カロチン色素
栄養成分
(100mlあたり)エネルギー:35kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:8.8g、食塩相当量:0.10g、鉄:0.51mg、カリウム:10mg未満、リン:10mg未満
内容量
1箱(490mL×24本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79796450-
4,800
2,798
値下げ
3,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする