曜日別特売

USB充電器

USB充電器 - サンワサプライUSB充電器 - サンワサプライUSB充電器 - サンワサプライUSB充電器 - サンワサプライUSB充電器 - サンワサプライUSB充電器 - サンワサプライ

最大8台のiPad・タブレットやスマートフォンなどを同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンド。
USBを8ポート搭載で最大8台のiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。
USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、8ポート同時に2.4A出力ができる高出力ハイパワータイプです。
設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。
電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。
過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。
※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。

仕様絶縁キャップ:なしセット内容本体、AC電源コード、仕切板×9枚、取扱説明書(保証書付き)電源コード(m)1(※AC電源コード)定格出力DC5V/19.2A(8ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)USBポート数8ポートプラグ形状2P定格入力AC100V 50/60Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60893045ACA-STN74BK
21,000
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする