曜日別特売

キーストンジャック

キーストンジャック - サンワサプライキーストンジャック - サンワサプライキーストンジャック - サンワサプライキーストンジャック - サンワサプライキーストンジャック - サンワサプライ

カテゴリ6Aに対応したキーストンジャックです。
オフィス・工場でのケーブル配線をすっきりまとめる情報コンセントです。
JIS対応ファイスプレートに簡単取付けが可能なモジュール付きです。
22AWG~26AWG導体の単線、より線ケーブルに対応します。

付属品ケーブルタイ1本規格カテゴリ6A構造単線、より線コネクタ形状RJ-45シールドジャックケーブル外径(Φmm)5.5~8.5適合プレートLA-FP-J1K/J2KRoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(1000BASE-TX)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])22~26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60894384LA-FP-MJ7
2,000
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする