キーボード

キーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライ

テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。
キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ
文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています
邪魔な時はキーボードを立てる事も可能
キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ
USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。
よく使う「ENTER」キーを大型化。
ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。

仕様USBハブなし、テンキーなし、静音なし、アイソレーションなし、タッチパッドなし、スリムタイプ:標準、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節あり【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)はパソコン本体により動作しない場合があります。※このキーボードを初めて使用する時に、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。Surface Pro(2017)材質ABSケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)、PS/2コンボタイプ(ミニDIN 6pinオス)接続方式有線消費電流(mA)100以下動作力55±10gインターフェースUSB、PS/2コンボタイプキー数86キーキー配列日本語キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.8±0.3印刷方式レーザー印刷キーピッチ(mm)19内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60894689SKB-KG3BKN2
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
60894698SKB-KG3WN2
3,200
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする